43,20 €/ Stückexkl. MwSt
50,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 43,20 € | - |
5+ | 36,00 € | 16.67% |
25+ | 33,60 € | 22.22% |
50+ | 28,80 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | OMK-MR |
Bohrungsdurchmesser | 70 mm |
Nutdurchmesser | 59 mm |
Rillenbreite | 4.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 4 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |