39,87 €/ Stückexkl. MwSt
46,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 39,87 € | - |
5+ | 33,23 € | 16.67% |
25+ | 31,01 € | 22.22% |
50+ | 26,58 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | OMK-MR |
Bohrungsdurchmesser | 70 mm |
Nutdurchmesser | 54.5 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 5.9 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |