Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hygienic Usit M8 316L/EPDM 295 8,05x16,9x1

  • ERIKS:14826700
  • Hersteller:49114294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
157 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
8.05 mm
Außendurchmesser
16.9 mm
Dicke
1 mm
Gewindemaß (metrisch)
M8
Material Dichtung
EPDM
Compound
70 EPDM 295
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C