Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hygienic Usit M5 316L/EPDM 295 5,05x10,7x1

  • ERIKS:14826698
  • Hersteller:49114292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
5.05 mm
Außendurchmesser
10.7 mm
Dicke
1 mm
Gewindemaß (metrisch)
M5
Material Dichtung
EPDM
Compound
70 EPDM 295
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C