Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hygienic Usit M16 316L/EPDM 295 16,05x33,9x1,5

  • ERIKS:14826697
  • Hersteller:49114298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
16.05 mm
Außendurchmesser
33.9 mm
Dicke
1.5 mm
Gewindemaß (metrisch)
M16
Material Dichtung
EPDM
Compound
70 EPDM 295
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C