23,31 €/ Stückexkl. MwSt
27,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,31 € | - |
5+ | 19,43 € | 16.67% |
25+ | 18,13 € | 22.22% |
50+ | 15,54 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | H OF |
Material Dichtung | NBR101 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |