Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H OF NBR101 35x60x15 H35-7

  • ERIKS:11084899
  • Hersteller:40421054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

16,74 €/ Stückexkl. MwSt

19,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,74 €

-

5+

13,95 €

16.67%

25+

13,02 €

22.22%

50+

11,16 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
H OF
Stangendurchmesser
35 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s