12,78 €/ Stückexkl. MwSt
14,95 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,78 € | - |
5+ | 10,65 € | 16.67% |
25+ | 9,94 € | 22.22% |
50+ | 8,52 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | H OF |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 38 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |