Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H MF NBR101 60x85x12 H60-4

  • ERIKS:11046799
  • Hersteller:40421067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

23,33 €/ Stückexkl. MwSt

27,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,99 €

-

5+

23,33 €

16.67%

25+

21,77 €

22.22%

50+

18,66 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
H MF
Material Dichtung
NBR101
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s