21,38 €/ Stückexkl. MwSt
25,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 25,65 € | - |
5+ | 21,38 € | 16.67% |
25+ | 19,95 € | 22.22% |
50+ | 17,10 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | H MF |
Stangendurchmesser | 55 mm |
Nutdurchmesser | 80 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |