Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H MF NBR101 20x40x8 H20-9

  • ERIKS:11131206
  • Hersteller:10037
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

10,80 €/ Stückexkl. MwSt

12,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,80 €

-

5+

9,00 €

16.67%

25+

8,40 €

22.22%

50+

7,20 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
H MF
Material Dichtung
NBR101
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s