Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H MF NBR101 16x35x10 H16-14

  • ERIKS:11953355
  • Hersteller:40421022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,10 €

-

5+

6,75 €

16.67%

25+

6,30 €

22.22%

50+

5,40 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
H MF
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
35 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s