Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring FRI PA 50x55 L=9,7

  • ERIKS:12119709
  • Hersteller:40421974
Image 1
Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring FRI.
Produktvorteile
Nichtmetallisches Führungselement für Stangen, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766
• Kein „Fressen“ durch Werkstoffpaarung Metall/ Kunststoff
• Mittlere Tragfähigkeit
• Angefaste Profilkanten verhindern Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
• Einfache Schnappmontage
Zur Liste hinzufügen

17,46 €/ Stückexkl. MwSt

20,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,46 €

-

5+

14,55 €

16.67%

25+

13,58 €

22.22%

50+

11,64 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
FRI
Form
Spaltring
Material
PA4112
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
9.5 mm
Rillenbreite
9.7 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von 100 bis 135 °C