Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring FRA PA4112 50x45 L=5,6

  • ERIKS:12119686
  • Hersteller:40421961
Image 1
Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring FRA.
Produktvorteile
Als nichtmetallisches Führungselement für Kolben, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766
• Kein „Fressen“ durch Werkstoffpaarung Metall/ Kunststoff
• Mittlere Tragfähigkeit
• Angefaste Profilkanten verhindern Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
• Einfache Schnappmontage.
Zur Liste hinzufügen

12,45 €/ Stückexkl. MwSt

14,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,94 €

-

5+

12,45 €

16.67%

25+

11,62 €

22.22%

50+

9,96 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
FRA
Form
Spaltring
Material
PA4112
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
5.4 mm
Rillenbreite
5.6 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von 100 bis 135 °C