Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | EKF |
Form | Spaltring |
Material | PA4201 |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 8 mm |
Rillenbreite | 8.2 mm |
Dicke | 2 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |