Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOI PTFE F56110 8x10,9 L=2,4

  • ERIKS:11361835
  • Hersteller:435977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutringartige Merkel Dichtung aus PTFE mit metallischer Spannfeder.
Produktvorteile
Axial bewegte Stangendichtung, austauschbar für O‑Ring Einbauräume (ARP568, MIL-P-5514)
• Extreme Medien- und Temperaturbeständigkeit
• Gute Trockenlaufeigenschaften
• Niedrige statische und dynamische Reibwerte.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
FOI
Stangendurchmesser
8 mm
Nutdurchmesser
10.9 mm
Rillenbreite
2.4 mm
Höhe der Abdichtung
2.1 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE F56110
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s