Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOI PTFE F56110 22x28,2 L=4,8

  • ERIKS:11346834
  • Hersteller:422373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutringartige Merkel Dichtung aus PTFE mit metallischer Spannfeder.
Produktvorteile
Axial bewegte Stangendichtung, austauschbar für O‑Ring Einbauräume (ARP568, MIL-P-5514)
• Extreme Medien- und Temperaturbeständigkeit
• Gute Trockenlaufeigenschaften
• Niedrige statische und dynamische Reibwerte.
Zur Liste hinzufügen

76,77 €/ Stückexkl. MwSt

89,82 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

76,77 €

-

5+

63,98 €

16.67%

25+

59,71 €

22.22%

50+

51,18 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
FOI
Stangendurchmesser
22 mm
Nutdurchmesser
28.2 mm
Rillenbreite
4.8 mm
Höhe der Abdichtung
4.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE F56110
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s