63,09 €/ Stückexkl. MwSt
73,82 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 63,09 € | - |
5+ | 52,58 € | 16.67% |
25+ | 49,07 € | 22.22% |
50+ | 42,06 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | FOI |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 20.5 mm |
Rillenbreite | 3.6 mm |
Höhe der Abdichtung | 3.2 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE F56110 |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |