Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOI PTFE F56110 10x14,5 L=2,4

  • ERIKS:12313621
  • Hersteller:366345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutringartige Merkel Dichtung aus PTFE mit metallischer Spannfeder.
Produktvorteile
Axial bewegte Stangendichtung, austauschbar für O‑Ring Einbauräume (ARP568, MIL-P-5514)
• Extreme Medien- und Temperaturbeständigkeit
• Gute Trockenlaufeigenschaften
• Niedrige statische und dynamische Reibwerte.
Zur Liste hinzufügen

47,25 €/ Stückexkl. MwSt

55,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,25 €

-

5+

39,38 €

16.67%

25+

36,75 €

22.22%

50+

31,50 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
FOI
Material Dichtung
PTFE
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s