Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOA PTFE F56110 100x90,6x6,6 L=7,1

  • ERIKS:11388837
  • Hersteller:366343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einseitig wirkende, nutringartige Dichtung aus PTFE
mit metallischer Spannfeder.
Produktvorteile
Axial bewegte Kolbendichtung, austauschbar
für O‑Ring-Einbauräume (ARP568, MIL-P-5514)
• Extreme Medien- und Temperaturbeständigkeit
• Gute Trockenlaufeigenschaften
• Niedrige statische und dynamische Reibwerte.
Zur Liste hinzufügen

288,45 €/ Stückexkl. MwSt

337,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

288,45 €

-

5+

240,38 €

16.67%

25+

224,35 €

22.22%

50+

192,30 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
FOA
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
90.6 mm
Rillenbreite
7.1 mm
Höhe der Abdichtung
6.6 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE F56110
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s