Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | EKV |
Bohrungsdurchmesser | 180 mm |
Nutdurchmesser | 150 mm |
Rillenbreite | 31.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 30.5 mm |
Material Dichtung | FKM/Gewebe |
Compound | BI-FKM B4K674 |
Temperaturbereich | von -15 bis 140 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |