Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dachmanschettensatz EKV BI-FKM B4K674 125x100x25 L=25,8

  • ERIKS:11290906
  • Hersteller:24099512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mehrteilige Merkel Dachmanschettensätze aus einem
Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring.
Produktvorteile
Dichtsatz für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für
die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Merkel Dachmanschettensätze
EK, EKV können für einseitig oder
„back to back” für beidseitig beaufschlagbare Kolben
eingesetzt werden
• Bewährt unter extremen Bedingungen
• Hohe Standzeit
• Kann auf den jeweiligen Einsatzfall optimal
abgestimmt werden
• Funktioniert über einen gewissen Zeitraum
auch bei schlechteren Oberflächen
• Unempfindlich gegen Verschmutzungen
• Einsatz- und konstruktionsbedingt
ist mit Schwankungen des Leckage und Reibverhaltens zu rechnen.
Zur Liste hinzufügen

262,80 €/ Stückexkl. MwSt

307,48 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

262,80 €

-

5+

219,00 €

16.67%

25+

204,40 €

22.22%

50+

175,20 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
EKV
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
100 mm
Rillenbreite
25.8 mm
Höhe der Abdichtung
25 mm
Material Dichtung
FKM/Gewebe
Compound
BI-FKM B4K674
Temperaturbereich
von -15 bis 140 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s