192,60 €/ Stückexkl. MwSt
225,34 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 192,60 € | - |
5+ | 160,50 € | 16.67% |
25+ | 149,80 € | 22.22% |
50+ | 128,40 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | EKV |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 21.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 20.6 mm |
Material Dichtung | FKM/Gewebe |
Compound | BI-FKM B4K674 |
Temperaturbereich | von -15 bis 140 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |