Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dachmanschettensatz EK BI-NBR B4B246 70x50x14,6 L=15,2

  • ERIKS:10019542
  • Hersteller:24070161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mehrteilige Merkel Dachmanschettensätze aus einem
Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring.
Produktvorteile
Dichtsatz für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für
die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Merkel Dachmanschettensätze
EK, EKV können für einseitig oder
„back to back” für beidseitig beaufschlagbare Kolben
eingesetzt werden
• Bewährt unter extremen Bedingungen
• Hohe Standzeit
• Kann auf den jeweiligen Einsatzfall optimal
abgestimmt werden
• Funktioniert über einen gewissen Zeitraum
auch bei schlechteren Oberflächen
• Unempfindlich gegen Verschmutzungen
• Einsatz- und konstruktionsbedingt
ist mit Schwankungen des Leckage und Reibverhaltens zu rechnen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
EK
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
50 mm
Rillenbreite
15.2 mm
Höhe der Abdichtung
14.6 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
BI-NBR B4B246
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s