Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | EK |
Bohrungsdurchmesser | 360 mm |
Nutdurchmesser | 320 mm |
Rillenbreite | 41.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 40 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Compound | BI-NBR B4B246 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |