Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dachmanschettensatz EK BI-NBR B4B246 200x170x32,5 L=33,5

  • ERIKS:11292871
  • Hersteller:24266531
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mehrteilige Merkel Dachmanschettensätze aus einem
Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring.
Produktvorteile
Dichtsatz für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für
die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Merkel Dachmanschettensätze
EK, EKV können für einseitig oder
„back to back” für beidseitig beaufschlagbare Kolben
eingesetzt werden
• Bewährt unter extremen Bedingungen
• Hohe Standzeit
• Kann auf den jeweiligen Einsatzfall optimal
abgestimmt werden
• Funktioniert über einen gewissen Zeitraum
auch bei schlechteren Oberflächen
• Unempfindlich gegen Verschmutzungen
• Einsatz- und konstruktionsbedingt
ist mit Schwankungen des Leckage und Reibverhaltens zu rechnen.
Zur Liste hinzufügen

234,90 €/ Stückexkl. MwSt

274,83 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

234,90 €

-

5+

195,75 €

16.67%

25+

182,70 €

22.22%

50+

156,60 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
EK
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
170 mm
Rillenbreite
33.5 mm
Höhe der Abdichtung
32.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
BI-NBR B4B246
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s