141,30 €/ Stückexkl. MwSt
165,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 141,30 € | - |
5+ | 117,75 € | 16.67% |
25+ | 109,90 € | 22.22% |
50+ | 94,20 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | EK |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Nutdurchmesser | 115 mm |
Rillenbreite | 25.8 mm |
Höhe der Abdichtung | 25 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Compound | BI-NBR B4B246 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |