Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSLSF NBR108 4x8,2 L=3

  • ERIKS:11338774
  • Hersteller:406294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

5+

4,54 €

16.67%

25+

4,24 €

22.22%

50+

3,63 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NIPSL SF
Material Dichtung
NBR108
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s