Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL NBR 708 32x42 L=8,8

  • ERIKS:11269642
  • Hersteller:419276
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

29,25 €/ Stückexkl. MwSt

34,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,25 €

-

5+

24,38 €

16.67%

25+

22,75 €

22.22%

50+

19,50 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NIPSL
Stangendurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
42 mm
Rillenbreite
8.8 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s