20,34 €/ Stückexkl. MwSt
23,80 €inkl. MwSt
395 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,34 € | - |
5+ | 16,95 € | 16.67% |
25+ | 15,82 € | 22.22% |
50+ | 13,56 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NIPSL |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 8.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 9.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |