Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL NBR 708 18x26 L=7,5

  • ERIKS:11348097
  • Hersteller:390006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

18,90 €/ Stückexkl. MwSt

22,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,90 €

-

5+

15,75 €

16.67%

25+

14,70 €

22.22%

50+

12,60 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NIPSL
Stangendurchmesser
18 mm
Nutdurchmesser
26 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
8.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s