Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL NBR 708 16x26 L=8,5

  • ERIKS:11352475
  • Hersteller:104780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

17,46 €/ Stückexkl. MwSt

20,43 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,46 €

-

5+

14,55 €

16.67%

25+

13,58 €

22.22%

50+

11,64 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NIPSL
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
26 mm
Rillenbreite
8.5 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s