14,76 €/ Stückexkl. MwSt
17,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,76 € | - |
5+ | 12,30 € | 16.67% |
25+ | 11,48 € | 22.22% |
50+ | 9,84 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NIPSL |
Stangendurchmesser | 12 mm |
Nutdurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 7.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 8.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |