17,64 €/ Stückexkl. MwSt
20,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,64 € | - |
5+ | 14,70 € | 16.67% |
25+ | 13,72 € | 22.22% |
50+ | 11,76 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NIPSL 320 |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 31 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 4.8 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |