Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 320 AU 925 20x26 L=4

  • ERIKS:11312090
  • Hersteller:433068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

15,03 €/ Stückexkl. MwSt

17,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,03 €

-

5+

12,53 €

16.67%

25+

11,69 €

22.22%

50+

10,02 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NIPSL 320
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
26 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
4.8 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s