Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NIPSL 310 |
Stangendurchmesser | 8 mm |
Nutdurchmesser | 11.5 mm |
Rillenbreite | 2.9 mm |
Höhe der Abdichtung | 3.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 85 AU 20991 |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |