Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 310 AU 20991 20x25 L=4

  • ERIKS:11310560
  • Hersteller:470526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,13 €/ Stückexkl. MwSt

16,53 €inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,13 €

-

5+

11,78 €

16.67%

25+

10,99 €

22.22%

50+

9,42 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NIPSL 310
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
25 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
4.6 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
85 AU 20991
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s