12,15 €/ Stückexkl. MwSt
14,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,15 € | - |
5+ | 10,13 € | 16.67% |
25+ | 9,45 € | 22.22% |
50+ | 8,10 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NIPSL 310 |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 20.5 mm |
Rillenbreite | 3.6 mm |
Höhe der Abdichtung | 4 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 85 AU 20991 |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |