36,27 €/ Stückexkl. MwSt
42,44 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 36,27 € | - |
5+ | 30,23 € | 16.67% |
25+ | 28,21 € | 22.22% |
50+ | 24,18 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NIPSL 210 |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 4.6 mm |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 75 FKM 181327 |
Temperaturbereich | von -5 bis 150 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |