Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NIPSL 210 |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 25 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 4.6 mm |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 75 FKM 181327 |
Temperaturbereich | von -5 bis 150 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |