Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 210 FKM 181327 10x14 L=3,2

  • ERIKS:11295550
  • Hersteller:473869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

18,81 €/ Stückexkl. MwSt

22,01 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,81 €

-

5+

15,68 €

16.67%

25+

14,63 €

22.22%

50+

12,54 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NIPSL 210
Stangendurchmesser
10 mm
Nutdurchmesser
14 mm
Rillenbreite
3.2 mm
Höhe der Abdichtung
3.7 mm
Material Dichtung
FKM
Compound
75 FKM 181327
Temperaturbereich
von -5 bis 150 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s