Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal AUNIPSL AU 21200 40x50x10,7 L=13

  • ERIKS:11292901
  • Hersteller:398274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

35,55 €/ Stückexkl. MwSt

41,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,55 €

-

5+

29,63 €

16.67%

25+

27,65 €

22.22%

50+

23,70 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AU NIPSL
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
50 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
10.7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 21200
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Nuttyp
Offen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s