23,85 €/ Stückexkl. MwSt
27,90 €inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,85 € | - |
5+ | 19,88 € | 16.67% |
25+ | 18,55 € | 22.22% |
50+ | 15,90 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AU NIPSL |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 35 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 10.7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 21200 |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Nuttyp | Offen |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |