Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal AUNIPSL AU 21200 22x32x10,7 L=13

  • ERIKS:11326812
  • Hersteller:49076090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

21,69 €/ Stückexkl. MwSt

25,38 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,69 €

-

5+

18,08 €

16.67%

25+

16,87 €

22.22%

50+

14,46 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AU NIPSL
Stangendurchmesser
22 mm
Nutdurchmesser
32 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
10.7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 21200
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Nuttyp
Offen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s