Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal AUNIPSL AU 21200 20x30x10,7 L=13

  • ERIKS:11370799
  • Hersteller:407287
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

20,25 €/ Stückexkl. MwSt

23,69 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,25 €

-

5+

16,88 €

16.67%

25+

15,75 €

22.22%

50+

13,50 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AU NIPSL
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
30 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
10.7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 21200
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Nuttyp
Offen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s