Mehrteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Druckring, mindestens
3 Manschetten und einem Stützring. Die Merkel Dachmanschettensätze werden in 3 verschiedenen Ausführungen
zusammengestellt. Typ A hat 3 bis 5 Gewebemanschetten und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare Dichträume eingebaut werden. Typ B hat 3 bis 5 Gewebemanschetten, einen gummigefederten
Stützring und ist in nicht nachstellbare Dichträume einzubauen. Gleichbleibende axiale Vorspannung.
Typ C hat 2 bis 4 Gewebemanschetten, eine Gummimanschette und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare
Dichträume eingebaut werden. Für erhöhte Dichtwirkung. Typ A und Typ B können in offener
Ausführung geliefert werden. Typ C wird grundsätzlich endlos geliefert.
Produktvorteile
Dichtsatz für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für
die Ersatzteilversorgung von Altanlagen
• Bewährt unter extremen Bedingungen
• Hohe Standzeit
• Kann auf den jeweiligen Einsatzfall optimal abgestimmt werden
• Funktioniert über einen gewissen Zeitraum auch bei schlechteren Oberflächen
• Einsatz- und konstruktionsbedingt ist mit Schwankungen des Leckage- und Reibverhaltens zu rechnen.