Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Chevron set ES NBR/Gewebe 25x37 L=22,5

  • ERIKS:11294148
  • Hersteller:24070181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mehrteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Druckring, mindestens
3 Manschetten und einem Stützring. Die Merkel Dachmanschettensätze werden in 3 verschiedenen Ausführungen
zusammengestellt. Typ A hat 3 bis 5 Gewebemanschetten und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare Dichträume eingebaut werden. Typ B hat 3 bis 5 Gewebemanschetten, einen gummigefederten
Stützring und ist in nicht nachstellbare Dichträume einzubauen. Gleichbleibende axiale Vorspannung.
Typ C hat 2 bis 4 Gewebemanschetten, eine Gummimanschette und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare
Dichträume eingebaut werden. Für erhöhte Dichtwirkung. Typ A und Typ B können in offener
Ausführung geliefert werden. Typ C wird grundsätzlich endlos geliefert.
Produktvorteile
Dichtsatz für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für
die Ersatzteilversorgung von Altanlagen
• Bewährt unter extremen Bedingungen
• Hohe Standzeit
• Kann auf den jeweiligen Einsatzfall optimal abgestimmt werden
• Funktioniert über einen gewissen Zeitraum auch bei schlechteren Oberflächen
• Einsatz- und konstruktionsbedingt ist mit Schwankungen des Leckage- und Reibverhaltens zu rechnen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
ES
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
37 mm
Rillenbreite
22.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
BI-NBR B3B246
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s