Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU5 PUR149 63x73x6,3/9

  • ERIKS:11327997
  • Hersteller:24275195
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufen Abstreifer aus PUR (PU5) mit statischer Dichtlippe und Druckentlastung. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen, Spritzgussmaschine, Teleskopzylinder, Pressen, Gabelstapler, LKW-Kräne.
Zur Liste hinzufügen

6,79 €/ Stückexkl. MwSt

7,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,15 €

-

5+

6,79 €

16.67%

25+

6,34 €

22.22%

50+

5,43 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU5
Stangendurchmesser
63 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PUR149
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s