Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU5 PUR V149 60x70x9 L=6,3

  • ERIKS:11327996
  • Hersteller:24275194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufen Abstreifer aus PUR (PU5) mit statischer Dichtlippe und Druckentlastung. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen, Spritzgussmaschine, Teleskopzylinder, Pressen, Gabelstapler, LKW-Kräne.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU5
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
70 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s