4,82 €/ Stückexkl. MwSt
5,64 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,82 € | - |
5+ | 4,01 € | 16.67% |
25+ | 3,75 € | 22.22% |
50+ | 3,21 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 33 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.8 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |